Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 38 mm, 1½", Meterware LW 38 mm, 1½", Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 38 mm, 1½", Meterware
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 38 mm, 1½", Meterware
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 38 mm, 1½", Meterware Bild2
Artikel-Nr.:
     265-391-15-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934929021
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

- grün-transparent mit Spirale

- abrieb-und knickfest

- Berstdruck: bis 63 mm: 5 bar; bis 90 mm: 4bar

- Innenflächen glatt mit eingebetteter weißer Hart-PVC-Spirale

- nicht dauerdruckbeständig

- 1 1/2"

- LW 38 mm

- Meterware

Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, Saug-&Druckschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.