Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 90 mm, 3½", Meterware LW 90 mm, 3½", Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 90 mm, 3½", Meterware
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 90 mm, 3½", Meterware
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 90 mm, 3½", Meterware Bild2
Artikel-Nr.:
     265-391-350-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934929069
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

- grün-transparent mit Spirale

- abrieb-und knickfest

- Berstdruck: bis 63 mm: 5 bar; bis 90 mm: 4bar

- Innenflächen glatt mit eingebetteter weißer Hart-PVC-Spirale

- nicht dauerdruckbeständig

- 3 1/2"

- LW 90 mm

- Meterware

Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, Saug-&Druckschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,30*
€ 30,107
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,30*
€ 22,967
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.