Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Universal Classic 440i Brunnenpumpe mit 440 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarius Universal Classic 440i
Aquarius Universal Classic 440i
Aquarius Universal Classic 440i Bild2
Artikel-Nr.:
     265-36673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052366739
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- geringer Platzbedarf
- für Statuen- und Dekobrunnen
- nur Einbau indoor

Technische Daten
- Nennspannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 5 W
- Stromkabellänge: 1,5 m
- Leistung: max. 7 l/min ; 440 l/h
- Wassersäule: max. 0,75 m
- Anschluss Druckseite: 13 mm
- Anschluss für Schläuche: 1/2"
- Filterzulauffläche: 20 cm²
- Gewicht: 0,25 kg
- Abmessungen: 50 x 55 x 55 mm (L x B x H)

Eigenschaften
- geringer Platzbedarf
- für Statuen- und Dekobrunnen
- flach ansaugend
- besonders laufruhig
- mit Thermoschutz
- einfache Regulierung der Wassermenge
- nur getaucht aufstellbar

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 16,69*
€ 24,13*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 33,27*
€ 46,23*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.