Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase Aquarius Universal 440i Zimmerbrunnenpumpe 440 l/h 0.75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163700
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     S45926
EAN/GTIN:
     4010052366739
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Oase Aquarius Universal 440i Zimmerbrunnenpumpe 440 l/h 0.75m

Besonders laufruhig
Max. Fördermenge 440 l/h

Diese Pumpe zeichnet sich durch ihre besondere Laufruhe aus. Durch ihre kleine Bauweise findet sie auch in kleinsten Wasser-Reservoirs Platz. Über einen Schieberegler können Sie die Pumpe sehr leicht und stufenlos regulieren.

Kategorie: Zimmerbrunnenpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe: 0.75 m
Förderhöhe (max.): 0.75 m
Fördermenge (max.): 440 l/h
Eintauchtiefe: 1 m
Leistungsaufnahme (P1): 5 W
Max. Kabellänge: 1.5 m
Breite: 53 mm
Höhe: 55 mm
Gewicht: 330 g
Produkt-Art: Zimmerbrunnenpumpe
Länge (Tiefe): 49 mm
Kabellänge: 1.5 m
Hersteller-Nr.: 36673
EAN: 4010052366739
Anschluss Steckstutzen 13 mm (1/2")

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, Zimmerbrunnenpumpe, oase schaumquell, zimmerbrunnenpumpe, 4010052366739, Oase, 36673, Aquarius Universal 440i, Aquariumpumpe, zimmerpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 16,68*
€ 24,00*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 33,17*
€ 46,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.