Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 63 x 2" Innengewinde x 63 mm 63 x 2" IG x 63, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 63 x 2" Innengewinde x 63 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 63 x 2" Innengewinde x 63 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 63 x 2" Innengewinde x 63 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-11-37-63-20
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934907869
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

Größen: 63 x 2" IG x 63 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 63 x 2" Innengewinde x 63 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Technische Daten
Größen: 63 x 2" IG x 63 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,94*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,73*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,73*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,30*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,40*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,80*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,30*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,26*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,13*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.