Übersicht | "Klemm T-Stück"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 1,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,87* pro Stück |
| |
T-Stück 90° PP Klemmfitting 20 x ½" AG x 20, PN16 (1 Angebot) - Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ... |
|
ab € 0,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,27* pro Stück |
| |
T-Stück 90° PP Klemmfitting 20 x ½" IG x 20, PN 16 (1 Angebot) - Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Innengewinde x 20 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwurf Technische Daten Größe: 20 x ½"... |
|
ab € 0,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,29* pro Stück |
| |
T-Stück 90° PP Klemmfitting 20 x ¾" AG x 20, PN16 (1 Angebot) - Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ... |
|
ab € 0,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,69* pro Stück |
| |
T-Stück 90° PP Klemmfitting 25 x 1" IG x 25, PN16 (1 Angebot) - Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x 1" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 20 x 1"... |
|
ab € 1,37* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Klemm T-Stück | | | Klemm T-Stücke für Schläuche und Rohre
Die Klemm T-Stücke bieten drei Anschlüsse für Schläuche oder Rohre. Sie teilen das Medium auf, führen es zusammen und lenken die Leitungen um. Diese Fittings sind in verschiedenen Anschlussgrößen und Werkstoffen erhältlich.
T-Stücke mit Klemmtechnik
Das T-Stück mit Klemmtechnik ist ein Fitting mit drei Anschlüssen. Es erzeugt eine lösbare Verbindung von Schläuchen oder Rohren mit kleinerem Nenndurchmesser. Die Klemm T-Stücke bieten sich für niedrigere Drücke und häufigere Wechsel an. Sie stellen, unter dieser Maßgabe, eine Alternative zu den nicht lösbaren Löt- oder Klebefittings dar. Die T-Stücke eignen sich für:
- Aufteilen des durchströmenden Mediums,
- Vereinen der Anschlüsse und
- Wechsel der Leitungsrichtung um 90°.
Mit einem T-Fitting können Teilbereiche im Leitungssystem oder Verbraucher eingebunden werden. Hierfür bietet der Klemmverbinder drei Anschlüsse mit je einer Überwurfmutter und einem Klemmring. Die Schläuche oder Rohre werden zunächst rechtwinklig abgetrennt, angefast, gereinigt und auf Schäden überprüft. Auf das Leitungsende lassen sich die Überwurfmutter und der Klemmring aufbringen, bevor es in das Fitting eingeschoben wird. Mit dem Festschrauben der Überwurfmutter per Hand beziehungsweise Werkzeug entsteht eine dichte Verbindung.
Auswahltipps für Klemm T-Stücke
Die Klemm T-Stücke können anhand ihrer Anschlussmaße für den Einsatz vor Ort ausgewählt werden. Der eingesetzte Werkstoff sollte materialtreu zur Leitung sein. Für Messingrohre empfehlen sich Klemmstücke aus Messing. Die Verbindung von Schläuchen erfolgt regelhaft mit Kunststofffittings. Das T-Stück sollte in seinem zulässigen Druckbereich für den herrschenden Druck und Schwankungen ausgelegt sein. Es ist empfehlenswert die Temperatur des Mediums und der Umgebung zu berücksichtigen. Einige T-Stücke bieten eine Reduzierwirkung oder Beständigkeiten gegen starke korrosive Einflüsse.
Welche Verwendungsmöglichkeiten bieten T-Stücke?
Die T-Stücke mit Klemmtechnik werden in vielen professionellen Bereichen eingesetzt. Sie eignen sich für die Trinkwasserversorgung, Beregnungsanlagen oder den Gartenbau. Typische Verwendungsmöglichkeiten sind auch im Bergbau, der Industrie oder in der Hausinstallation zu finden. Die Leitungssysteme der Solaranlagen oder der Geothermie werden häufig mit Klemm T-Stücken montiert. Sie sind wartungsfreundlich, effizient und bieten ein umfangreiches Einsatzspektrum.
|
|