Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 mm 40 x 1" IG x 40, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-11-37-40-10
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934907821
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

Größen: 40 x 1" IG x 40 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Technische Daten
Größen: 40 x 1" IG x 40 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,11*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,94*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,73*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,74*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,30*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,40*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,81*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,30*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,24*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 5,57*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 8,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.