Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Innengewinde x 32 mm 32 x ¾" IG x 32, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Innengewinde x 32 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Innengewinde x 32 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Innengewinde x 32 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-11-37-32-75
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934907814
Suchbegriffe:
Bewässerungs T-Stück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück

Größen: 32 x ¾" IG x 32 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Innengewinde x 32 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Technische Daten
Größen: 32 x ¾" IG x 32 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,94*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,73*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,73*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,30*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,40*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,80*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,26*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,13*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 5,68*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.