Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1¼" Außengewinde x 40 mm 40 mm x 1 ¼" AG x 40 mm, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1¼" Außengewinde x 40 mm
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1¼" Außengewinde x 40 mm
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1¼" Außengewinde x 40 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-102-40-125
Hersteller:
     Unidelta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8030884002090
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

- 40 mm x 1 ¼" AG x 40 mm
- Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur)
- DGVW- und KTW-Zulassung
- O-Ring-Dichtung

Die soliden PP-Klemmfittings mit 90° T-Stück sind ideal zur einfachen Verbindung von PE-Rohren oder von PE-Rohren mit Metallgewinden geeignet. Wählen Sie aus den Größen von 20 bis 110 mm und ½" bis 4" Außengewinde bei einem Betriebsdruck von bis zu 25 bar. Zuverlässig dichtendes System mit O-Ring-Dichtung, Klemm- und Druckring, das schnell montiert und demontiert werden kann. Durch hervorragende Stabilität und DVGW/KTW- Zulassung besonders für Industrie und Gewerbe zu verwenden.
Empfehlung: Kein Metallgewinde in Kunststoffgewinde schrauben (Kunststoffnippel mit Metallmuffe); Montage mit Teflonband und Hakenschlüssel empfohlen.

Technische Daten
Anschlussgrößen:
40 mm
1¼" (DN32) 42,4 mm
- Nennweite: DN 32
- Nennmaße: 42,4 mm
- O-Ring-Dichtung
- Betriebsdruck 25 bar (-20 - 120°C Betriebstemperatur)
- Rechtsgewinde
- Feuerverzinkung
- hohe Winkelgenauigkeit
- DGVW-Zulassung und KTW-Eignung
- Prüfung MPA Darmstadt Nr. K 92347 u K 92347.2 nach Arbeitsblatt W900 (DVGW); DIN 8076 Teil 3 (E); ISO 9000 Nr 127 / UNI-EN 29002 SQP; Hygiene-Institut Gelsenkirchen KTW-Eignungsprüfung Nr. C29/94
- UV-Beständig

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Überwurfmutter: hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie und Gewerbe

Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück 1 1/4", gewinde t-stück, gewinde t-stück pp, PP-Klemmfitting-T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unidelta
ab € 53,82*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,32*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,30*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,97*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,98*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,98*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,71*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,72*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,72*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,71*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,64*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,54*
Ähnlich
Unidelta
ab € 9,31*
Ähnlich
Unidelta
ab € 9,31*
Ähnlich
Unidelta
ab € 9,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.