T-Stück (Selbstdichtender PP-Fitting mit O-Ring, PN 16 bar, (VE 100)) (3x IG) T-Stück 90°, PP, 1" Innengewinde mit selbstdichtendem O-Ring Nenndruck: 16 bar
Die PP-Klemmfittings - T-Stück mit IG im Mittelstutzen - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar und ist gep...
Die PP-Klemmfittings - T-Stück mit IG im Mittelstutzen - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar und ist gep...
Sicherer AnschlussDas GARDENA T-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkr...
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 (Art.-Nr. 8205-29) und des Versenk-Viereckregners OS 1...
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Innengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Einbau des Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760-20) im Rohrverlauf. Durch die patentierte „Quick & ...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 1/2" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 20 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Innengewinde x 20 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwurf Technische Daten Größe: 20 x ½"...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 3/4" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 25 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...