- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1¼" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 ...
Größen: 32 x 1¼" IG x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 5/4" Innengewinde x 32 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...
Größen: 32 x 1¼" AG x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1¼" Außengewinde x 32 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisch...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1 1/4 i., R 1 1/4 a., Rp 1 1/4 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ve...
Größen: 40 x 1¼" IG x 40 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 5/4" Innengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...
Größen: 16 x 1¼" AG x 16 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 5/4" Außengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das T-Stück besitzt drei 1 ¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen 3/8" - 2"...
Temperguss-T-Stück Nr. 130 • Temperguss, verzinkt • 1 1/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachge...