Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90° PP Klemmfitting 20 x ½" AG x 20, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90° PP Klemmfitting
T-Stück 90° PP Klemmfitting
Artikel-Nr.:
     265-10-371-20-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8699958740230
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

- Betriebsdruck max. 16 bar
- Geprüft nach DVGW, KIWA

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen

Technische Daten
Größen: 20 x ½" Außengewinde x 20 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 16 bar
Material: PP
Geprüft nach DVGW, KIWA

Eigenschaften
für PE-Rohr
mit blauem Überwurf

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.