Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Mastervision magnetisches Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 120x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bi-Office Mastervision magnetisches Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Mastervision magnetisches Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 120x90cm Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     2644-MVI050206
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MVI050206
EAN/GTIN:
     5603750939818
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Mastervision magnetisches Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 120x90cm

Das Mastervision Shiny Whiteboard mit seinem zeitgemäßen, trendigen Design passt in jedes modernes Ambiente. Der glänzende, hellgraue Rahmen aus Aluminium und Kunststoff vereinigt feines Design mit hoher Belastbarkeit. Die magnetische Oberfläche kann mit einer Vielzahl von Whiteboard-Markern und Magneten benutzt werden, um das Beste aus ihren Präsentationen heraus zu holen.

  • Eleganter, einzigartiger Rahmen mit integrierter Stiftablage
  • Kontrastreicher Rahmen aus Aluminium und hellgrauem Kunststoff
  • Magnetische Oberfläche aus lackiertem Stahl geeignet für häufigen Gebrauch
  • Verdeckte Wandbefestigung mitgeliefert
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium & Kunststoff
Farbe:
Hellgrau
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 132,22*
Lager 2644
3
€ 5,00*
ab € 103,44945*
€ 132,23945*
€ 4,95*
ab € 107,03*
€ 140,82*
Preise: Lager 2644
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,23945*
€ 157,36494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,14945*
€ 156,06784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,19945*
€ 148,98734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,24945*
€ 135,95684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,44945*
€ 123,10484
pro Stück
Lagerstand: Lager 2644
Versand: Lager 2644
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MVI270206
ab € 221,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.