| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-MVI270206 Herst.-Nr.: MVI270206 EAN/GTIN: 5603750939801 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Mastervision magnetisches Whiteboard, hellgrau glänzender Rahmen, 180X120cm Das Mastervision Shiny Whiteboard mit seinem zeitgemäßen, trendigen Design passt in jedes modernes Ambiente. Der glänzende, hellgraue Rahmen aus Aluminium und Kunststoff vereinigt feines Design mit hoher Belastbarkeit. Die magnetische Oberfläche kann mit einer Vielzahl von Whiteboard-Markern und Magneten benutzt werden, um das Beste aus ihren Präsentationen heraus zu holen. - Eleganter, einzigartiger Rahmen mit integrierter Stiftablage
- Kontrastreicher Rahmen aus Aluminium und hellgrauem Kunststoff
- Magnetische Oberfläche aus lackiertem Stahl geeignet für häufigen Gebrauch
- Verdeckte Wandbefestigung mitgeliefert
Weitere Informationen: | | Größe: | 180x120 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium & Kunststoff | Farbe: | Hellgrau | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| |