Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI 728641 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 728641
Elten 728641
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72864142
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728641-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
  • BOA® Fit System
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
42
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 91,74*
€ 112,73*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 113,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 114,26*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 121,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,57*
€ 122,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,73*
€ 134,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,46*
€ 131,45
pro Paar
ab 3 Paar
€ 110,40*
€ 131,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,87*
€ 123,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,63*
€ 118,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,74*
€ 109,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,63*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.