| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1466850 Herst.-Nr.: 728641-42 EAN/GTIN: 4030839356739 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
728641/42, TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1224 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 gr 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 91,39* | € 112,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,77* | € 113,43* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,15* | € 114,04* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,30* | € 121,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,74* | € 122,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|