Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh TOBY Low ESD S3 HI 72061 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten72061
Elten72061
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7206142
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72061-42
EAN/GTIN:
     4030839215029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

TOBY Low ESD S3 HI

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
42
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,98*
€ 70,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,63*
€ 70,97*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 70,97*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,30*
€ 71,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,97*
€ 76,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,10*
€ 78,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.