Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BRICE Air XXTM white Low ESD S1P 710551 Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 710551
Elten 710551
Artikel-Nr.:
     2627A-EL71055139
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     710551-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BRICE Air XXTM white Low ESD S1P

Ausstattung

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
39
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 61,85*
€ 78,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 78,37*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,83*
€ 78,91*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 80,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,95*
€ 84,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,91*
€ 93,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,56*
€ 89,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,44*
€ 83,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,38*
€ 81,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.