Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh BRICE Air XXTM white Low ESD S1P, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 710551-39 Sicherheitshalbschuh, BRICE Air XXTM white Low ESD S1P,
ELTEN WELLMAXX 710551-39 Sicherheitshalbschuh, BRICE Air XXTM white Low ESD S1P,
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322117
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     710551-39
EAN/GTIN:
     4030839358177
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, BRICE Air XXTM white Low ESD S1P, 710551-39, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Weiß
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1008 g
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 61,31*
€ 78,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 78,26*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 83,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,86*
€ 84,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,53*
€ 84,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,02*
€ 98,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paar
ab 4 Paar
€ 75,76*
€ 90,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,99*
€ 84,48
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
ab 12 Paar
€ 67,18*
€ 79,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,42*
€ 71,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.