| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL20408042 Herst.-Nr.: 204080-42 EAN/GTIN: 4030839247587 |
| | |
|
| | |
| Einlegesohle ELTEN SensiCare Low - Semi-orthopädische Einlegesohle
- Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH
- Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
- Formstabil und dauerhaft flexibel
- Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens
- Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
- Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
- Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen: | | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, elten einlegesohle gr42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, Sohle, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,99* | € 8,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,90* | € 9,03* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,17* | € 9,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,39* | € 9,46* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,46* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|