| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL20408041 Herst.-Nr.: 204080-41 EAN/GTIN: 4030839247570 |
| | |
|
| | |
| Einlegesohle ELTEN SensiCare Low - Semi-orthopädische Einlegesohle
- Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH
- Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
- Formstabil und dauerhaft flexibel
- Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens
- Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
- Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
- Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen: | | Größe: | 41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, elten einlegesohle gr 41, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Sohle, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 8,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,89* | € 8,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,16* | € 8,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,38* | € 9,36* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,45* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|