Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle ELTEN ESD PRO Sole 204054 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten204054
Elten204054
Artikel-Nr.:
     2627A-EL20405440
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204054-40
EAN/GTIN:
     4030839249970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle

Einlegesohle ELTEN ESD PRO Sole

  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima
  • Abriebfest
  • Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
  • Für orthopädische Veränderungen zertifiziert
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle elten gr 40, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Sohle, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,43*
9 Tage
30
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,84*
Lager 2627
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,71*
€ 10,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.