Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke REGENT mit Fleece-Jacke warngelb/navy Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86130
Kind 86130
Artikel-Nr.:
     2627A-5086137070
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8613772
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

gammatex® Warnschutzjacke REGENT

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • kombiniertes Netzinnenfutter
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit zusätzlicher Abdeckung
  • Kragen innen Fleece
  • 2 vertikale Seiten-und Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • 2 Innentasche mit Reißverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Taillen und Jackenende Kordelzug
  • Kordelzug am Jackenende elastisch
  • komplett mit Fleece-Jacke
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/navy
Größe:
XXXXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8613072
ab € 126,19*
Ähnlich
Kind
8613056
ab € 105,40*
Ähnlich
Kind
8613052
ab € 104,71*
Ähnlich
Kind
8613048
ab € 105,12*
Ähnlich
Kind
8613060
ab € 115,01*
Ähnlich
Kind
8613064
ab € 115,83*
Ähnlich
Kind
8613068
ab € 115,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.