| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-5085114010 Herst.-Nr.: 8511448 EAN/GTIN: 4032162000402 |
| | |
|
| | |
| gammatex® Wetterschutzjacke EN 343• EN 14058 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
- Länge ca. 90cm
- komplett ab Gefüttert
- verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
- 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit Abdeckung und Klettverschluss
- 2 Seiten-/2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
- 1 Napoleontasche
- Strickbund in Ärmelenden
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- Regenrinne
- auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | navy | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, wetterschutzjacke kind größe s, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Kind, Wetterschutz, wetterjacke, wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose |
| | |
| |