| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-5083125010 Herst.-Nr.: 8312548 EAN/GTIN: 4032162603009 |
| | |
|
| | |
| lamigard® Warnschutzjacke MAGIC EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058 Durch die Verwendung eines hochwertigen 2-Lagen-Membran-Laminats erfüllt lamigard® auch höchste Anforderungen an eine dauerhafte und komfortable Schutzkleidung lamigard® Warnkleidung ist gem. Warnschutznorm EN ISO 20471 zertifiziert. lamigard® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der lamigard® Warnjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung Der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • Kälteschutz
- Länge ca. 90cm
- komplett ab Gefüttert
- verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
- Kragen innen Stoffbesatz
- 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Abdeckung und Klettverschluss
- 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen Steck/Schub
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- 1 Napoleontasche
- 1 Ärmeltasche
- Strickbund in Ärmelenden
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- Kordelzug am Jackenende
- auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/navy | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |