Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke MAGIC mit Stepp-Wärmfutter orange/navy Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 83125
Kind 83125
Artikel-Nr.:
     2627A-5083125020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8312552
EAN/GTIN:
     4032162603016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

lamigard® Warnschutzjacke MAGIC

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Durch die Verwendung eines hochwertigen 2-Lagen-Membran-Laminats erfüllt lamigard® auch höchste Anforderungen an eine dauerhafte und komfortable Schutzkleidung
lamigard® Warnkleidung ist gem. Warnschutznorm EN ISO 20471 zertifiziert.
lamigard® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der lamigard® Warnjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung Der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • Kälteschutz
  • Länge ca. 90cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • Kragen innen Stoffbesatz
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen Steck/Schub
  • 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • 1 Ärmeltasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Kordelzug am Jackenende
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/navy
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: warnschutzjacke warnorange/marine gr. m, si jacke, sicherheitsjacke kind, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8312556
ab € 129,66*
Ähnlich
Kind
8312548
ab € 128,47*
Ähnlich
Kind
8312560
ab € 141,73*
Ähnlich
Kind
8312564
ab € 142,03*
Ähnlich
Kind
8312568
ab € 141,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.