Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FA 3000 STARLINE Multifunktion mit Wärmfutter warnorange/navy Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82445
Kind 82445
Artikel-Nr.:
     2627A-5082445050
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8244564
EAN/GTIN:
     4032162103844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke FA 3000 STARLINE

EN 343-3/2 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
  • Länge ca. 70cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm und Kragen
  • Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • Brusttasche linke Hand mit zweigeteilter Patte
  • Brusttasche rechte Hand mit Patte und Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen Steck/Schub
  • 1 Napoleontasche
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Bundabschluss mit seitlicher Elastik
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/navy
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, sicherheitsjacke xxl, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8244572
ab € 176,67*
Ähnlich
Kind
8244556
ab € 147,06*
Ähnlich
Kind
8244552
ab € 147,14*
Ähnlich
Kind
8244548
ab € 147,88*
Ähnlich
Kind
8244560
ab € 161,79*
Ähnlich
Kind
8244568
ab € 162,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.