Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FA 3000 STARLINE Multifunktion mit Wärmfutter warnorange/navy Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82445
Kind 82445
Artikel-Nr.:
     2627A-5082445030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8244556
EAN/GTIN:
     4032162103820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke FA 3000 STARLINE

EN 343-3/2 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
  • Länge ca. 70cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm und Kragen
  • Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • Brusttasche linke Hand mit zweigeteilter Patte
  • Brusttasche rechte Hand mit Patte und Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen Steck/Schub
  • 1 Napoleontasche
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Bundabschluss mit seitlicher Elastik
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/navy
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, sicherheitsjacke l, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8244572
ab € 177,15*
Ähnlich
Kind
8244552
ab € 147,14*
Ähnlich
Kind
8244548
ab € 147,54*
Ähnlich
Kind
8244560
ab € 162,74*
Ähnlich
Kind
8244564
ab € 162,14*
Ähnlich
Kind
8244568
ab € 162,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.