Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FA 3000 VIVA Multifunktion mit Wärmfutter warngelb/navy Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82426
Kind 82426
Artikel-Nr.:
     2627A-5082426010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8242648
EAN/GTIN:
     4032162105008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

gammatex® Warnschutzjacke FA 3000 VIVA

EN 343-3/2 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
  • Länge ca. 90cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
  • Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/navy
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Flammschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacken, sicherheitsjacke kind, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,28*
€ 201,41*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 155,37*
€ 202,18*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,31*
€ 320,82*
Frei Haus
ab € 236,66*
€ 329,62*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242668
ab € 170,36*
Ähnlich
Kind
8242672
ab € 186,51*
Ähnlich
Kind
8242656
ab € 155,82*
Ähnlich
Kind
8242652
ab € 155,40*
Ähnlich
Kind
8242660
ab € 171,27*
Ähnlich
Kind
8242664
ab € 170,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.