Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kat. III, warngelb/navy, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-90071
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8242664
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
SVHC-Stoffe
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kat. III, warngelb/navy, Größe XXL

gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, flammhemmend gemäß EN ISO 14116 Index 1, antistatisch gemäß EN 1149-5, chemikaliendicht gemäß EN 13034 Typ 6, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv gemäß EN 343 Kl. 3/2, Kälteschutz gemäß EN 14058, erfüllt Anforderungen an Warnkleidung gemäß EN ISO 20471 Kl. 2, herausnehmbares undflammhemmendes Leib- und Ärmel-Wärmfutter, 2 Brust- und Seitentaschen, 1 Reißverschlusstasche, Farbe: warngelb/navy, Material: gammatex®, Größe: XXL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 14116 | EN 13034 | EN 1149-3
Gewicht:
< 2000g
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb xxl, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke xxl, Multinormenparka, Multinormenjacke, Multinormen-Kleidung, gammatex Parka, Wetter- und Flammenschutz, antistatisch, Arbeitskittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,54*
€ 220,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 170,40*
€ 221,93*
Lager 114
Frei Haus
ab € 254,59*
€ 354,34*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,98*
€ 389,85*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,34*
€ 421,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242668
ab € 171,51*
Ähnlich
Kind
8242672
ab € 186,51*
Ähnlich
Kind
8242656
ab € 155,06*
Ähnlich
Kind
8242652
ab € 155,62*
Ähnlich
Kind
8242648
ab € 154,75*
Ähnlich
Kind
8242660
ab € 171,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.