| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-5060120050 Herst.-Nr.: 6012064 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| deltatex® Slight Warn- und Wetterschutzjacke EN ISO 20471 Kl.2/3, EN 343-3/3 MATERIALDATEN Oberstoff: 2-Lagen-Laminat 95% PES, 5% Spandex - PU-Membrane Futterstoff: 100% PES - extra leicht
- wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
- Länge ca. 80cm
- Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
- komplett mit Netzfutter abgefüttert
- abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug, durch Klettriegel größenverstellbar
- wasserdichter 1-Wege-Reißverschluss bis Kragenende
- 1 vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Gummi-Klettriegel an Ärmelenden zur Weitenverstellung
- Jackenende Elastikzug
- segmentierte Reflexstreifen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Kind, Wetterschutz, Wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion |
| | |
| |