| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705668144 Herst.-Nr.: 6681044 EAN/GTIN: 4030913974330 |
| |
|
| | |
| Ziehen Sie sich warm an Eine zuverlässige wärmende Winterjacke für körperliche Arbeit. Die clevere Kombination aus Stretch und wärmender Wattierung macht diese Jacke zum leichten Begleiter mit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit. - 2 Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
- Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
- Frontreißverschluss
- Kinnschutz aus Fleece
- Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
- Ärmel mit weichem Fleece gefüttert
Material - Hauptgewebe: 100 % Polyester, ca. 65 g/m²
- Kontrastgewebe Softshell äußere Lage: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
- Kontrastgewebe Softshell innere Lage: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
- Wattierung: 100 % Polyester, ca. 180 g/m² Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen
- Futter: 100 % Polyester, ca. 60 g/m²
- Design: Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke planam, kälteschutzjacke, winter jacke s, planam, weste, arbeitsweste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,77* | € 37,71* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,92* | € 38,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,26* | € 38,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,29* | € 39,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,77* | € 41,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|