Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen Winterjacke schwarz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6440
Planam 6440
Artikel-Nr.:
     2627A-4705644052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6440052
EAN/GTIN:
     4030913964874
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Robust, schick und funktional

  • wasserdicht
  • winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
  • 1 Innentasche
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
  • Fleece im Kragen
  • schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich

Material

    Obermaterial
  • 100 % Polyester
  • TPU-Membrane
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam l, damen jacke, damen jacken schwarz, planam, damenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, damenwinterjacke, damenallwetterjacke, damenwinterparka, damenarbeitskleidung, damenblouson
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,38*
€ 51,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 52,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,58*
€ 53,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,41*
€ 53,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,14*
€ 57,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,32*
Ähnlich
Planam
6440068
ab € 42,40*
Ähnlich
Planam
6440048
ab € 38,51*
Ähnlich
Planam
6440044
ab € 38,53*
Ähnlich
Planam
6440056
ab € 38,33*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,41*
Ähnlich
Planam
6440060
ab € 38,29*
Ähnlich
Planam
6440064
ab € 42,65*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.