Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Schweißer-Latzhose Weld Shield grau/schwarz Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5530
Planam 5530
Artikel-Nr.:
     2627A-4705553010
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5530110
EAN/GTIN:
     4030913934501
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose

Optimal geschütz und bequem.

  • Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
  • Hosenschlitz mit Annähknöpfen
  • Gummizug im Bund
  • 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Latztasche mit Patte
  • 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts

Material

  • 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
  • antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
  • antistatisch, flammhemmend ausgerüstet

Zertifizierungen

  • EN ISO 11611 Kl. 1, A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
  • EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektrostatische Eigenschaften
  • UVS 096281
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhose canvas 110, schweißer latzhose planam, schweißer latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, schweißerkleidung, schweißerhose, schweißerlatzhose, hitzeschutzlatzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 39,06*
€ 51,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,69*
€ 52,28*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,20*
€ 52,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,04*
€ 53,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,69*
€ 58,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,13*
Ähnlich
Planam
5530106
ab € 38,93*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 38,99*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 38,99*
Ähnlich
Planam
5530046
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 43,12*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 43,06*
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 42,79*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 38,91*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 38,98*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 38,87*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,32*
Ähnlich
Planam
5530048
ab € 39,03*
Ähnlich
Planam
5530050
ab € 39,10*
Ähnlich
Planam
5530052
ab € 39,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.