Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Overall marine Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5134
Planam 5134
Artikel-Nr.:
     2627A-4705513444
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5134044
EAN/GTIN:
     4030913074900
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Die schicke Schutzhülle gegen Kälte

  • Durchgehender, verdeckter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • aufgesetzte Kniepolstertaschen
  • seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
  • Reflexband an der Taille und den Beinen
Wärmeisolation: 0,423 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • 1 Lage 100 % Polyesterwatte, 2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation gesamt ca. 320 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Gefrierhausoverall, Kühlhausoverall, Tiefkühloverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 112,78*
€ 142,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,40*
€ 146,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,10*
€ 146,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 159,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,21*
€ 169,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5134052
ab € 112,58*
Ähnlich
Planam
5134048
ab € 112,53*
Ähnlich
Planam
5134056
ab € 113,03*
Ähnlich
Planam
5134060
ab € 112,32*
Ähnlich
Planam
5134064
ab € 123,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.