Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Parka marine Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5131
Planam 5131
Artikel-Nr.:
     2627A-4705513160
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5131060
EAN/GTIN:
     4030913074825
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka

Nordpoltauglich

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • Reflexband an der Taille
Wärmeisolation: 0,,529 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • 1 Lage 100 % Polyesterwatte, 2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation gesamt ca. 320 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XXL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,51*
€ 85,30*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,54*
€ 87,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 88,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,06*
€ 89,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,34*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,74*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,71*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,09*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 66,01*
Ähnlich
Planam
5131048
ab € 66,05*
Ähnlich
Planam
5131052
ab € 66,16*
Ähnlich
Planam
5131056
ab € 66,19*
Ähnlich
Planam
5131064
ab € 72,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.