Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Parka marine Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5121
Planam 5121
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5121044
EAN/GTIN:
     4030913074542
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka

Nach innen warm, nach außen sicher

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • Reflexband an der Taille
  • Strick Bündchen an den Ärmeln
Wärmeisolation: 0,478 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,16*
€ 58,06*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,13*
€ 59,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 60,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 62,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,32*
€ 62,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5121052
ab € 43,59*
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,57*
Ähnlich
Planam
5121048
ab € 43,87*
Ähnlich
Planam
5121056
ab € 43,76*
Ähnlich
Planam
5121060
ab € 43,89*
Ähnlich
Planam
5121064
ab € 48,27*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 65,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.