| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705375556 Herst.-Nr.: 3755056 EAN/GTIN: 4030913956398 |
| |
|
| | |
| Sportlicher Hingucker in Job und Freizeit - wasserdicht
- winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- hinterlegter Frontreißverschluss
- abnehmbare Kapuze mit Verstellmöglichkeiten
- verstellbarer Kordelbund im Bund
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Reflexapplikationen am Ärmel, im Rückenbereich und an der Kapuze
Material - Obergewebe: 100 % Polyester, TPU-laminiert
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Design: Reflexapplikationen
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/grau/schwarz | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam chilli, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. xl, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| |