| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705375460 Herst.-Nr.: 3754060 EAN/GTIN: 4030913964096 |
| |
|
| | |
| Dezente Steppjacke für Job und Freizeit Die wind- und wasserabweisende Coal Jacke im dezenten schwarz wärmt zuverlässig und in den Seitentaschen mit Reißverschluss geht nichts verloren. - wasserabweisend
- windicht
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- Kapuze
- verstellbarer Kordelzug im Bund
Material - Obermaterial: 100 % Polyester, TPU-laminiert,, ca. 100 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,15* | € 26,88* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,23* | € 27,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,24* | € 27,62* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,23* | € 27,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,86* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|