| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705374644 Herst.-Nr.: 3746044 EAN/GTIN: 4030913945804 |
| |
|
| | |
| Perfekt für den Übergang. - 2 seitliche Einschubtaschen mit reflektierenden Reißverschlüssen
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- Reflexeinsätze im Front- und Rückenbereich
- innen kuscheliges Fleece
Material - Obergewebe: 100 % Polyester Kontrastgewebe
- Oberware: 100 % Polyester
- Unterware: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Sicherheitsausstattung: Reflexapplikationen
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, planam winterjacke blau s, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| |