Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Lizard Weste schwarz/blau Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3698
Planam 3698
Artikel-Nr.:
     2627A-4705369856
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3698056
EAN/GTIN:
     4030913949802
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste

Perfekte Passform

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund
  • 1 Innentasche

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,63*
€ 15,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 15,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 15,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 15,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,60*
Ähnlich
Planam
3698064
ab € 11,73*
Ähnlich
Planam
3698068
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
3698052
ab € 10,64*
Ähnlich
Planam
3698048
ab € 10,65*
Ähnlich
Planam
3698044
ab € 10,63*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,67*
Ähnlich
Planam
3698060
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.