| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705360344 Herst.-Nr.: 3603044 EAN/GTIN: 4030913915654 |
| |
|
| | |
| Galaktisch gut in allen Belangen - Atmungsaktiv, wasserdicht
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- Ärmeltasche auf dem linken Oberarm
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Innentasche
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Innentasche
- einrollbare Kapuze im Kragen
- fluoreszierendes Warnschutzgewebe als farbliche Applikation
- Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- PLANAM-TEX beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen und fluoreszierendes Warnschutzgewebe
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/orange | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitsjacke orange, arbeitsjacke orange, planam arbeitsjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,08* | € 51,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,69* | € 51,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,50* | € 52,04* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 41,59* | € 56,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,85* | € 56,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|