| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705339556 Herst.-Nr.: 3395056 EAN/GTIN: 4030913937052 |
| |
|
| | |
| Auffallend dezent - Atmungsaktiv, winddicht
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss
- Innentasche links mit Klettverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- verstellbare Ärmelbündchen
- abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
- Applikationen in Neon-Farben
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- TPU laminiert
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/orange | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,77* | € 58,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,83* | € 58,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,97* | € 58,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,95* | € 63,00* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 49,74* | € 65,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|