| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705339060 Herst.-Nr.: 3390060 EAN/GTIN: 4030913936949 |
| |
|
| | |
| Passt zur Basalt Arbeitskleidung - Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
- Nähte hinterklebt
- Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- Innentasche rechts mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- verstellbare Ärmelbündchen
- abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- TPU laminiert
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam xxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 45,91* | € 60,49* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,14* | € 61,74* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,23* | € 62,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,38* | € 62,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,49* | € 67,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|