| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705338056 Herst.-Nr.: 3380056 EAN/GTIN: 4030913919690 |
| |
|
| | |
| Bestens geschützt - Winddicht
- Nähte hinterklebt
- Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- verstellbare Ärmelbündchen
- innen Weiches Fleece
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,71* | € 45,59* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,11* | € 46,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,67* | € 46,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,62* | € 47,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,93* | € 55,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|