| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705305548 Herst.-Nr.: 3055048 EAN/GTIN: 4030913955742 |
| |
|
| | |
| Kuscheliger Hoodie für kalte Temperaturen - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Strickbündchen am Ärmel und am Bund
- Kapuze mit Kordelzug
Material Oberware 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Unterware 100 % Polyester ca. 360 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, canvas winter jacken gr.m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m, planam, hoodie, pullover, troyer, winterhoodie, sweatshirt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,21* | € 29,43* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,38* | € 29,99* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,55* | € 30,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,47* | € 30,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,40* | € 32,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|