Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Softshelljacke Plaline grün/schwarz Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2705
Planam 2705
Artikel-Nr.:
     2627A-4705270564
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2705064
EAN/GTIN:
     4030913922669
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Soft und sicher

  • Wasserabweisend, atmungsaktiv
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 96 % Polyester, 4 % Elastan, Softshell

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
3XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,60*
€ 46,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,27*
€ 46,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,01*
€ 47,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,12*
€ 51,07*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,30*
€ 54,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2700040
ab € 31,21*
Ähnlich
Planam
2701040
ab € 31,16*
Ähnlich
Planam
2703040
ab € 31,12*
Ähnlich
Planam
2704040
ab € 31,00*
Ähnlich
Planam
2705040
ab € 31,15*
Ähnlich
Planam
2705044
ab € 31,22*
Ähnlich
Planam
2705048
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
2705052
ab € 31,21*
Ähnlich
Planam
2705056
ab € 31,12*
Ähnlich
Planam
2705060
ab € 31,00*
Ähnlich
Planam
2705068
ab € 34,39*
Ähnlich
Planam
2706040
ab € 31,20*
Ähnlich
Planam
2707040
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.