| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705270140 Herst.-Nr.: 2701040 EAN/GTIN: 4030913922270 |
| |
|
| | |
| Soft und sicher - Wasserabweisend, atmungsaktiv
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- durchgehender Frontreißverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke. Material - 96 % Polyester, 4 % Elastan, Softshell
Sicherheitsausstattung - Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, planam arbeitsjacke kornblau, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,91* | € 42,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,42* | € 42,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,48* | € 42,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,56* | € 46,50* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 37,36* | € 50,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|