Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Fleecejacke Plaline marine/zink Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2562
Planam 2562
Artikel-Nr.:
     2627A-4705256248
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2562048
EAN/GTIN:
     4030913905198
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Der Inbegriff von wohliger Wärme

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester, Fleece
  • antipilling

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/zink
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2562064
ab € 30,47*
Ähnlich
Planam
2562068
ab € 30,65*
Ähnlich
Planam
2562052
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
2562044
ab € 27,84*
Ähnlich
Planam
2562056
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
2562040
ab € 27,86*
Ähnlich
Planam
2562060
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.