| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705239052 Herst.-Nr.: 2390052 EAN/GTIN: 4030913941103 |
| |
|
| | |
| Bequem und trotzdem robust. - 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
- mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Frontreißverschluss
- Biese an Sattel und Ärmeln
Material - Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schiefer/schwarz | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, damenarbeitskleidung, damenarbeitsjacke, damenbundjack, damenjacke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,31* | € 25,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,44* | € 26,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,00* | € 26,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,18* | € 26,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,94* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|